曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-220Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-220Z) - SMC
ストローク(mm)
220
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34209096CDJ2F16-220Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
¥5,810
¥5,298
¥5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209105CDJ2F16-220Z-A93-BA93(B) バンド取付
¥9,550
¥8,798
¥9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209114CDJ2F16-220Z-A93V-AA93V(A) レール取付
¥10,210
¥9,298
¥10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209123CDJ2F16-220Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
¥12,410
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209132CDJ2F16-220Z-M9NL-BM9N(B) バンド取付
¥12,630
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする