SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-270Z)
ストローク(mm)
270
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34209884
CDJ2F16-270Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(B) バンド取付
¥
6,360
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209893
CDJ2F16-270Z-A90S-B
CADデータダウンロード
A90
(B) バンド取付
¥
7,300
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209902
CDJ2F16-270Z-M9BL-A
CADデータダウンロード
M9B
(A) レール取付
¥
12,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34209918
CDJ2F16-270Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
(B) バンド取付
¥
12,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください