曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-85Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-85Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
85
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34219185CDJ2F16-85Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219194CDJ2F16-85Z-A93-AA93(A) レール取付
8,120
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219203CDJ2F16-85Z-A93-BA93(B) バンド取付
8,120
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219212CDJ2F16-85Z-A93Z-BA93(B) バンド取付
9,440
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219228CDJ2F16-85Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219237CDJ2F16-85Z-C73CZ-BC73C(B) バンド取付
11,640
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34219246CDJ2F16-85Z-M9BAL-B-XC22M9BA(B) バンド取付
14,390
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする