SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-115Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34239932
CDJ2L10-115Z-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
4,220
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239948
CDJ2L10-115Z-M9B-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,160
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239957
CDJ2L10-115Z-M9N-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
10,380
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239966
CDJ2L10-115Z-M9BL-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34239975
CDJ2L10-115Z-M9NL-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください