曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45ARZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-45ARZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
45
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34247876CDJ2L10-45ARZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
5,430
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
34247885CDJ2L10-45ARZ-A93-BA93(B) バンド取付
9,170
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
34247894CDJ2L10-45ARZ-A93L-BA93(B) バンド取付
9,830
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
34247903CDJ2L10-45ARZ-M9B-BM9B(B) バンド取付
11,370
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
34247912CDJ2L10-45ARZ-M9NV-AM9NV(A) レール取付
12,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34247928CDJ2L10-45ARZ-M9BV-AM9BV(A) レール取付
12,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする