SMC
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-5RZ)
ストローク(mm)
5
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34249845
CDJ2L10-5RZ-A
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,450
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34249854
CDJ2L10-5RZ-M9BVLS-A
CADデータダウンロード
M9BV
¥
7,020
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください