曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-115Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-115Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)115クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34256696CDJ2L16-115Z-B(-) オートスイッチなし
4,710
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256705CDJ2L16-115Z-C73C-BC73C
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256714CDJ2L16-115Z-M9B-BM9B
10,650
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256723CDJ2L16-115Z-M9BL-BM9B
11,310
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
34256732CDJ2L16-115Z-M9BWL-BM9BW
11,860
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする