SMC
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-20SZ)
ストローク(mm)
20
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
(S) 単動押出し
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34266392
CDJ2L16-20SZ-B
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
3,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34266408
CDJ2L16-20SZ-M9BLS-B
CADデータダウンロード
M9B
¥
6,470
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34266417
CDJ2L16-20SZ-A93L-B
CADデータダウンロード
A93
¥
7,850
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34266426
CDJ2L16-20SZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
M9BW
¥
9,940
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34266435
CDJ2L16-20SZ-M9NZ-B
CADデータダウンロード
M9N
¥
10,930
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください