曜日別特売

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20Z)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-20Z) - SMC
ストローク(mm)
20
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全20種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
20種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34266444CDJ2L16-20Z-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266453CDJ2L16-20Z-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,050
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266462CDJ2L16-20Z-A93S-BA93(B) バンド取付
5,320
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266478CDJ2L16-20Z-A93LS-BA93(B) バンド取付
5,650
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266487CDJ2L16-20Z-M9BLS-BM9B(B) バンド取付
6,750
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266496CDJ2L16-20Z-A93-AA93(A) レール取付
7,460
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266505CDJ2L16-20Z-A93-BA93(B) バンド取付
7,460
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266514CDJ2L16-20Z-A93V-AA93V(A) レール取付
8,120
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266523CDJ2L16-20Z-A93L-BA93(B) バンド取付
8,120
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266532CDJ2L16-20Z-A93VL-AA93V(A) レール取付
8,780
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266548CDJ2L16-20Z-M9B-BM9B(B) バンド取付
9,660
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266557CDJ2L16-20Z-M9N-AM9N(A) レール取付
9,880
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266566CDJ2L16-20Z-M9N-BM9N(B) バンド取付
9,880
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266575CDJ2L16-20Z-M9BL-BM9B(B) バンド取付
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266584CDJ2L16-20Z-M9BV-BM9BV(B) バンド取付
10,540
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266593CDJ2L16-20Z-M9BWL-BM9BW(B) バンド取付
10,870
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266602CDJ2L16-20Z-M9BWV-AM9BWV(A) レール取付
10,870
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266618CDJ2L16-20Z-M9BZ-AM9B(A) レール取付
11,090
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266627CDJ2L16-20Z-M9BZ-BM9B(B) バンド取付
11,090
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34266636CDJ2L16-20Z-M9BAL-BM9BA(B) バンド取付
12,520
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする