CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-40AZ)

CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-40AZ) - SMC
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34270906CDJ2L16-40AZ-A93-B(-) 0.5A93
9,660
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270915CDJ2L16-40AZ-A93L-B(L) 3A93
10,320
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270924CDJ2L16-40AZ-M9N-B(-) 0.5M9N
12,080
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270933CDJ2L16-40AZ-M9BAL-B(L) 3M9BA
14,720
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34270942CDJ2L16-40AZ-M9BAZ-B(Z) 5M9BA
15,380
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする