曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-230Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-230Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
オートスイッチ取付形態
(A) レール取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34298127CDJ2RA10-230Z-M9NW-A
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする