曜日別特売

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-23Z)

CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-23Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
23
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34298136CDJ2RA10-23Z-B
3,300
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298145CDJ2RA10-23Z-A93-B
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
34298154CDJ2RA10-23Z-M9B-B
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする