曜日別特売

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-100SZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-100SZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(S) 単動押出し
ストローク(mm)
100
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ取付形態
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34302293CDJ2RA16-100SZ-B(-) オートスイッチなし(B) バンド取付
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302302CDJ2RA16-100SZ-A(-) オートスイッチなし(A) レール取付
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302318CDJ2RA16-100SZ-A93S-BA93(B) バンド取付
6,050
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302327CDJ2RA16-100SZ-C73CS-BC73C(B) バンド取付
7,150
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302336CDJ2RA16-100SZ-M9BWMS-AM9BW(A) レール取付
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302345CDJ2RA16-100SZ-A93-BA93(B) バンド取付
8,200
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302354CDJ2RA16-100SZ-A79W-AA79W(A) レール取付
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302363CDJ2RA16-100SZ-M9BL-AM9B(A) レール取付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302372CDJ2RA16-100SZ-M9BL-BM9B(B) バンド取付
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする