曜日別特売

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-100TZ)

CJ2R_S-Z/CDJ2R_S-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:単動・押出し、引込み(CDJ2RA16-100TZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
(T) 単動引込み
ストローク(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付形態
(B) バンド取付
ロッド先端金具
(-) 金具なし
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34302388CDJ2RA16-100TZ-B(-) オートスイッチなし
4,460
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302397CDJ2RA16-100TZ-M9NLS-BM9N
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302406CDJ2RA16-100TZ-A93L-BA93
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302415CDJ2RA16-100TZ-M9B-BM9B
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
34302424CDJ2RA16-100TZ-M9BL-BM9B
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする