CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-30RZ)
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA16-30RZ)
- 注文コード
- 34309905
- 34309932
- 34309914
- 34309896
- 34309887
- 34309862
- 34309853
- 34309844
- 34309835
- 34309826
- 34309923
- 34309878
|
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)30
ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端金具(-) 金具なし
内容量1個