曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD140)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLSD140) - SMC
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34499115CDLSD140-150150
187,770
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499124CDLSD140-150-D150
188,650
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499133CDLSD140-200200
190,300
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499142CDLSD140-210210
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499158CDLSD140-230230
192,830
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499167CDLSD140-300300
195,360
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499176CDLSD140-350350
197,890
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499185CDLSD140-125-M9B125
201,080
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499194CDLSD140-400-D400
201,300
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499203CDLSD140-350J350
206,470
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499212CDLSD140-280-A93280
206,470
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499228CDLSD140-200-A54Z200
206,690
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499237CDLSD140-350J-D350
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499246CDLSD140-300-M9BW300
209,220
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499255CDLSD140-350-M9BWSDPC350
216,150
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499264CDLSD140-400-M9BWZ-DM9BZ400
219,120
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499273CDLSD140-800800
220,660
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499282CDLSD140-500-M9BL-DM9BL500
222,590
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499298CDLSD140-470-M9BWSDPC470
223,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499307CDLSD140-500-A93Z3-D500
226,600
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499316CDLSD140-300J-A54Z3300
229,240
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
34499325CDLSD140-1000-A90-DA901000
241,620
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499334CDLSD140-1000-A93-DA931000
243,600
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
34499343CDLSD140-1000-M9B-DM9B1000
246,900
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする