曜日別特売

CD Series(CDM2B20-30+45Z)

CD Series(CDM2B20-30+45Z) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
45
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34527474CDM2B20-30+45Z-XC11
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34527483CDM2B20-30+45Z-XC10
¥14,030
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34527492CDM2B20-30+45Z-M9BL-XC10
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする