CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-310Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-310Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
310
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34529748CDM2B20-310Z-M9BWLM9BW
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34529714CDM2B20-310Z(-) オートスイッチなし
8,640
取扱い終了
返品不可
34529723CDM2B20-310Z-A93ZA93
13,920
取扱い終了
返品不可
34529732CDM2B20-310Z-M9NLM9N
15,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする