SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-500FZ)
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34537518
CDM2B20-500FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
16,720
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34537527
CDM2B20-500FZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
17,270
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34537502
CDM2B20-500FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,560
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください