曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-650AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-650AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34543547CDM2B20-650AZ-M9PM9P
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543556CDM2B20-650AZ-M9BWLM9BW
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
34543504CDM2B20-650AZ(-) オートスイッチなし
13,920
取扱い終了
返品不可
34543513CDM2B20-650AZ-A93LA93
18,540
取扱い終了
返品不可
34543522CDM2B20-650AZ-M9BM9B
20,080
取扱い終了
返品不可
34543538CDM2B20-650AZ-M9NM9N
20,300
取扱い終了
返品不可
34543565CDM2B20-650AZ-M9BAZM9BA
23,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする