SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-750AZ)
ストローク(mm)
750
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34545263
CDM2B20-750AZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
22,830
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34545254
CDM2B20-750AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
15,020
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください