CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-90AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-90AZ) - SMC
ストローク(mm)
90
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34548578CDM2B20-90AZ-M9BM9B
14,030
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34548596CDM2B20-90AZ-M9BALM9BA
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34548544CDM2B20-90AZ(-) オートスイッチなし
7,870
取扱い終了
返品不可
34548553CDM2B20-90AZ-A93A93
11,830
取扱い終了
返品不可
34548562CDM2B20-90AZ-A93LA93
12,490
取扱い終了
返品不可
34548587CDM2B20-90AZ-M9BWLM9BW
15,240
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする