CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-110Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-110Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
110
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34555483CDM2B25-110Z-M9BLM9B
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34555508CDM2B25-110Z-M9NLM9N
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34555517CDM2B25-110Z-M9NWLM9NW
14,300
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34555438CDM2B25-110Z(-) オートスイッチなし
6,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
34555447CDM2B25-110Z-XC6(-) オートスイッチなし
7,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
34555456CDM2B25-110Z-A93SA93
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
34555465CDM2B25-110Z-A93A93
10,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
34555474CDM2B25-110Z-A93LA93
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
34555492CDM2B25-110Z-M9PLM9P
13,970
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34555438CDM2B25-110Z32254084AW10-M5-12-ACDM2B25-110Z フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 32254084フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34555447CDM2B25-110Z-XC652743715AW10-M5-6R-ACDM2B25-110Z-XC6 フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743715フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34555456CDM2B25-110Z-A93S32254136AW10-M5-2-ACDM2B25-110Z-A93S フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 32254136フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34555465CDM2B25-110Z-A9332253935AW10-M5-1N-ACDM2B25-110Z-A93 フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 32253935フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34555474CDM2B25-110Z-A93L52743697AW10-M5-1R-ACDM2B25-110Z-A93L フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743697フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34555492CDM2B25-110Z-M9PL52743706AW10-M5-6N-ACDM2B25-110Z-M9PL フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 52743706フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10SMC1個
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする