CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-116AZ)
- ストローク(mm)
- 116
- 形式
- (-) 空気圧タイプ
- クッション
- (A) エアクッション
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34555648 | CDM2B25-116AZ | 52743794 | AW10-M5B-6N-A | ![]() | フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 | SMC | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























