SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-310AZ)
ストローク(mm)
310
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34568537
CDM2B25-310AZ-XC4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34568528
CDM2B25-310AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,840
取扱い終了
返品不可
34568546
CDM2B25-310AZ-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
14,800
取扱い終了
返品不可
34568555
CDM2B25-310AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
17,660
取扱い終了
返品不可
34568564
CDM2B25-310AZ-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
17,880
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください