CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-325Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-325Z) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)325 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34569018 CDM2B25-325Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
9,130
8,298
9,128 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34569027 CDM2B25-325Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
10,950
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34569036 CDM2B25-325Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
13,750
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34569045 CDM2B25-325Z-B54L
CADデータダウンロード
B54
17,600
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする