SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2B32-25SZ)
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
25
作動方式
(S) 単動押出し
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34600983
CDM2B32-25SZ-XC20
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34601026
CDM2B32-25SZ-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
M9BA
¥
15,950
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34600992
CDM2B32-25SZ-M9BLS
CADデータダウンロード
M9B
¥
10,010
取扱い終了
返品不可
34601008
CDM2B32-25SZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
34601017
CDM2B32-25SZ-B54
CADデータダウンロード
B54
¥
14,580
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください