SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-850AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
850
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34623338
CDM2B32-850AZ-A90
CADデータダウンロード
A90
¥
19,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34623322
CDM2B32-850AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
17,160
取扱い終了
返品不可
34623347
CDM2B32-850AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
21,780
取扱い終了
返品不可
34623356
CDM2B32-850AZ-C73CL
CADデータダウンロード
C73C
¥
23,980
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください