SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B40-1250AZ)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1250
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34630243
CDM2B40-1250AZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
30,310
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34630234
CDM2B40-1250AZ
CADデータダウンロード
¥
29,760
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください