SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-50FZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(F) ロッド先端めねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34682025
CDM2BZ32-50FZ-A93V
CADデータダウンロード
A93V
¥
10,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34682034
CDM2BZ32-50FZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
12,490
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34682016
CDM2BZ32-50FZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
6,330
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください