CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-150AZ)
空気圧タイプ
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-150AZ)
- 注文コード
- 34692753
- 34692805
- 34692796
- 34692787
- 34692762
- 34692744
- 34692735
- 34692726
- 34692647
- 34692778
- 34692638
- 34692717
- 34692656
- 34692665
- 34692674
- 34692683
- 34692692
- 34692708
|
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
ストローク(mm)150
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
内容量1個