曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-25JZ) - SMC
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34695693CDM2C20-25JZ-A93LA93
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34695702CDM2C20-25JZ-C73CC73C
¥15,790
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34695718CDM2C20-25JZ-M9BWM9BW
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34695727CDM2C20-25JZ-M9NWM9NW
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34695684CDM2C20-25JZ(-) オートスイッチなし
¥9,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする