SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C20-65Z)
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34701248
CDM2C20-65Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
7,210
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34701257
CDM2C20-65Z-A93S
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
8,200
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34701266
CDM2C20-65Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34701275
CDM2C20-65Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
13,920
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34701232
CDM2C20-65Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
6,380
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください