SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-155Z)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
155
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34719992
CDM2C32-155Z-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,020
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34719965
CDM2C32-155Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,200
取扱い終了
返品不可
34719974
CDM2C32-155Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,820
取扱い終了
返品不可
34719983
CDM2C32-155Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
14,360
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください