SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2C32-25JZ)
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34722372
CDM2C32-25JZ-XC6
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,510
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34722388
CDM2C32-25JZ-B64S
CADデータダウンロード
B64
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34722397
CDM2C32-25JZ-B54L
CADデータダウンロード
B54
¥
18,810
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34722363
CDM2C32-25JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
10,340
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください