CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-610Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-610Z) - SMC
ストローク(mm)
610
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34754028CDM2D20-610Z-C73CLC73C
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34753994CDM2D20-610Z(-) オートスイッチなし
12,430
取扱い終了
返品不可
34754003CDM2D20-610Z-A93A93
16,390
取扱い終了
返品不可
34754012CDM2D20-610Z-A93LA93
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする