曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-150AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-150AZ) - SMC
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
20種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34758587CDM2D25-150AZ-XC6(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,520
8,598
9,458(税込)
27日以内出荷
返品不可
34758605CDM2D25-150AZ-A93SA93(-) オプションなし
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758623CDM2D25-150AZ-A93ZSA93(-) オプションなし
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758648CDM2D25-150AZ-A93A93(-) オプションなし
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758666CDM2D25-150AZ-C73CC73C(-) オプションなし
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758727CDM2D25-150AZ-M9BZM9B(-) オプションなし
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758745CDM2D25-150AZ-B54B54(-) オプションなし
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34758754CDM2D25-150AZ-W-M9NLM9N(W) 2山ナックルジョイント
17,270
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758763CDM2D25-150AZ-W-M9BWLM9BW(W) 2山ナックルジョイント
17,600
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34758578CDM2D25-150AZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
9,410
取扱い終了
返品不可
34758596CDM2D25-150AZ-W(-) オートスイッチなし(W) 2山ナックルジョイント
10,230
取扱い終了
返品不可
34758614CDM2D25-150AZ-A93LSA93(-) オプションなし
11,550
取扱い終了
返品不可
34758632CDM2D25-150AZ-B54SB54(-) オプションなし
13,150
取扱い終了
返品不可
34758657CDM2D25-150AZ-A93LA93(-) オプションなし
14,030
取扱い終了
返品不可
34758675CDM2D25-150AZ-M9BM9B(-) オプションなし
15,570
取扱い終了
返品不可
34758684CDM2D25-150AZ-M9BWM9BW(-) オプションなし
16,120
取扱い終了
返品不可
34758693CDM2D25-150AZ-M9BLM9B(-) オプションなし
16,230
取扱い終了
返品不可
34758702CDM2D25-150AZ-M9BWLM9BW(-) オプションなし
16,780
取扱い終了
返品不可
34758718CDM2D25-150AZ-W-M9BWM9BW(W) 2山ナックルジョイント
16,940
取扱い終了
返品不可
34758736CDM2D25-150AZ-W-M9BLM9B(W) 2山ナックルジョイント
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする