曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-150JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-150JZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34770015CDM2D32-150JZ-XC6(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,260
12,980
14,278(税込)
27日以内出荷
返品不可
34770024CDM2D32-150JZ-A90A90(-) オプションなし
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34770033CDM2D32-150JZ-A93A93(-) オプションなし
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34770042CDM2D32-150JZ-A93LA93(-) オプションなし
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34770006CDM2D32-150JZ(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
13,090
取扱い終了
返品不可
代替品有
34770058CDM2D32-150JZ-B54B54(-) オプションなし
20,900
取扱い終了
返品不可
34770067CDM2D32-150JZ-W-B54LB54(W) 2山ナックルジョイント
22,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34770006CDM2D32-150JZ70981858CDM2D32-150JZ1CDM2D32-150JZ CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 70981858CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする