CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-500Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-500Z) SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)500 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34777103 CDM2D32-500Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (-) オプションなし
11,770
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34777112 CDM2D32-500Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (W) 2山ナックルジョイント
12,600
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34777128 CDM2D32-500Z-A93
CADデータダウンロード
A93 (-) オプションなし
15,730
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34777137 CDM2D32-500Z-A93L
CADデータダウンロード
A93 (-) オプションなし
16,390
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34777146 CDM2D32-500Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B (-) オプションなし
17,930
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
34777155 CDM2D32-500Z-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW (-) オプションなし
18,480
17,980
19,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする