SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-170Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
170
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34786526
CDM2D40-170Z-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
18,760
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34786535
CDM2D40-170Z-M9BW-XB9
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
27日以内出荷
返品不可
34786517
CDM2D40-170Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
34786544
CDM2D40-170Z-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
21,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください