SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-150AJZ)
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34798146
CDM2E20-150AJZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
(-) オプションなし
¥
21,450
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34798155
CDM2E20-150AJZ-W-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
(W) 2山ナックルジョイント
¥
21,620
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34798128
CDM2E20-150AJZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
14,080
取扱い終了
返品不可
34798137
CDM2E20-150AJZ-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
18,040
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください