SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-160Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
160
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34799266
CDM2E20-160Z-NV
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(V) 1山ナックルジョイント
¥
8,680
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34799293
CDM2E20-160Z-M9B
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
13,640
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34799257
CDM2E20-160Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
7,480
取扱い終了
返品不可
34799275
CDM2E20-160Z-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
11,440
取扱い終了
返品不可
34799284
CDM2E20-160Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください