CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-200JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-200JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34799993 CDM2E20-200JZ-NW
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (W) 2山ナックルジョイント
14,900
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34800002 CDM2E20-200JZ-A93
CADデータダウンロード
A93 (-) オプションなし
17,440
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34800018 CDM2E20-200JZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW (-) オプションなし
20,190
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34800027 CDM2E20-200JZ-W-C80C
CADデータダウンロード
C80C (W) 2山ナックルジョイント
20,350
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34800036 CDM2E20-200JZ-N-M9BZ
CADデータダウンロード
M9B (-) オプションなし
21,660
19,980
21,978 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34800045 CDM2E20-200JZ-NW-B54Z
CADデータダウンロード
B54 (W) 2山ナックルジョイント
24,140
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする