CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-275AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-275AZ) SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)275 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) オプションなし 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ種類
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34803475 CDM2E20-275AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
10,290
9,398
10,338 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34803484 CDM2E20-275AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
12,430
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34803493 CDM2E20-275AZ-XC22
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
12,490
10,980
12,078 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする