曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-75JZ) - SMC
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34810484CDM2E20-75JZ-XC6(-) オートスイッチなし
10,840
9,798
10,778(税込)
27日以内出荷
返品不可
34810493CDM2E20-75JZ-XC22(-) オートスイッチなし
11,940
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
34810502CDM2E20-75JZ-A93LA93
15,350
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810518CDM2E20-75JZ-M9BLM9B
17,550
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810527CDM2E20-75JZ-M9BWLM9BW
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810536CDM2E20-75JZ-B54ZB54
19,970
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
34810545CDM2E20-75JZ-B54Z-XC6B54
20,080
18,980
20,878(税込)
27日以内出荷
返品不可
34810554CDM2E20-75JZ-B54Z-XC22B54
21,180
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
34810475CDM2E20-75JZ(-) オートスイッチなし
10,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする