SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-170AZ)
ストローク(mm)
170
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34817116
CDM2E25-170AZ-W-M9BAL
CADデータダウンロード
M9BA
(W) 2山ナックルジョイント
¥
19,530
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34817098
CDM2E25-170AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
9,680
取扱い終了
返品不可
34817107
CDM2E25-170AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B
(-) オプションなし
¥
15,840
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください