曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-20Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-20Z) - SMC
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ロッド先端金具
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34818263CDM2E25-20Z-M9PSM9P(-) オプションなし
¥9,350
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
34818288CDM2E25-20Z-C73CC73C(-) オプションなし
¥12,490
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
34818315CDM2E25-20Z-W-M9BWLM9BW(W) 2山ナックルジョイント
¥14,520
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
34818236CDM2E25-20Z(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
¥6,330
取扱い終了
返品不可
34818245CDM2E25-20Z-XC6(-) オートスイッチなし(-) オプションなし
¥6,440
取扱い終了
返品不可
34818254CDM2E25-20Z-A93LSA93(-) オプションなし
¥8,470
取扱い終了
返品不可
34818272CDM2E25-20Z-A93A93(-) オプションなし
¥10,290
取扱い終了
返品不可
34818297CDM2E25-20Z-M9BM9B(-) オプションなし
¥12,490
取扱い終了
返品不可
34818306CDM2E25-20Z-M9BLM9B(-) オプションなし
¥13,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする