SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2E25-25TZ)
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
25
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
A93
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34819532
CDM2E25-25TZ-NW-A93LS
CADデータダウンロード
(S) 1ヶ付
¥
10,330
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34819548
CDM2E25-25TZ-A93L
CADデータダウンロード
(-) 2ヶ付
¥
11,390
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください