CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-60JZ)
- ストローク(mm)
- 60
- 形式
- (-) 空気圧タイプ
- クッション
- (-) ラバークッション
- ジャバラ
- (J) ナイロンターポリン
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ねじの種類
- (-) Rc
- チューブ内径(Φmm)
- 25
- リード線(m)
- 5
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) ロッド先端おねじ
- オートスイッチ種類
- C73C
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (-) オプションなし
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
























