CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E25-75JZ) SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ジャバラ(J) ナイロンターポリン ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34827984 CDM2E25-75JZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし (-) オプションなし
11,220
9,998
10,998 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34827993 CDM2E25-75JZ-A34AS
CADデータダウンロード
A34A (-) オプションなし
16,670
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34828002 CDM2E25-75JZ-NW-A93L
CADデータダウンロード
A93 (W) 2山ナックルジョイント
17,260
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34828018 CDM2E25-75JZ-B54
CADデータダウンロード
B54 (-) オプションなし
19,030
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
34828027 CDM2E25-75JZ-NW-A34A
CADデータダウンロード
A34A (W) 2山ナックルジョイント
23,860
22,980
25,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする